Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SDT-S-106LMR,100 POWER RELAY, SPST-NO, 6VDC, 10A, THT, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3103004
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SDT-S-106LMR,100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Relaismontage: PCB
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulenwiderstand: 144 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Relaisanschlüsse: Through Hole
  • Produktpalette: SDT-R Series
  • Spulenspannung: 6 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 6v, kartenrelais, te connectivity printrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, SDT-S-106LMR,100, 3103004, 310-3004
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,28*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.