Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Leistungsrelais
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY SDT-S-112LMR,601 POWER RELAY, SPST-NO, 12VDC, 10A, THT, C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3103007
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
SDT-S-112LMR,601
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Produktpalette:
SDT-R Series
Kontaktspannung V AC:
250 V
Relaismontage:
Through Hole
Kontaktstrom:
10 A
Kontaktmaterial:
Silver Tin Oxide
Kontaktspannung V DC:
30 V
Relaisanschlüsse:
Solder
Spulenwiderstand:
576 ohm
SVHC:
No SVHC (16-Jan-2020)
Kontaktkonfiguration:
SPST-NO
Spulenspannung:
12 VDC
Spulentyp:
Non Latching
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Relais
>
Leistungsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
ds-relais 12v
,
kartenrelais
,
te connectivity printrelais
,
Relais
,
Schalter
,
Schütze
,
Taster
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
SDT-S-112LMR,601
,
3103007
,
310-3007
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen