Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC1A60D31KEM 1P-SSC-DC IN-ZC 600V 30A 1200VP-E HI I2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3103409
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60D31KEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Schützanschlüsse: Screw
  • Laststrom: 30 A
  • Betriebsspannung, min.: 150 VAC
  • Produktpalette: RG..M Series
  • Schützmontage: DIN Rail
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1A60D31KEM, 3103409, 310-3409
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 111,26*
    € 143,13*
    € 6,90*
    ab € 114,99*
    € 152,74*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 175,92*
    € 251,89*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 251,89*
    € 299,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 249,44*
    € 296,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 220,50*
    € 262,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 203,22*
    € 241,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 192,53*
    € 229,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 186,12*
    € 221,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 175,92*
    € 209,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.