Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM TRD855OD-1 CATEGORY 5E OUTDOOR PATCH CABLE, RJ45/RJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3103784
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     TRD855OD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Imperial: 1 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Kabelaufbau: UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • Kabellänge - Metrisch: 305 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5e schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, L-COM, TRD855OD-1, 3103784, 310-3784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,10*
    € 46,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,66*
    € 46,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,22*
    € 43,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,45*
    € 39,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.