Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC010886 VR SW, ILLUM, SPST-NO, RED, 0.1A, 48VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3104417
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC010886
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Druckknopf-Betätiger: Round Raised
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Farbe der Beleuchtung: Red
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP67
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schalterfunktion: Momentary
  • Kontaktspannung V DC: 48 V
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.