Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011002 VR SW, ILLUM, SPST-NO/NC, GRN, 10A, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3104546
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 30.5 mm
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Farbe der Beleuchtung: Green
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Kontaktspannung V AC: 600 V
  • Produktpalette: -
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush
  • Schalterfunktion: Maintained
  • Schalteranschlüsse: Cage Clamp
  • IP-Schutzart: IP65
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,92*
    € 41,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,69*
    € 41,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,94*
    € 38,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.