Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY RQ73C1J348RBTDF. RQ 0603 348R 0.1% 10PPM 1K RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3105395
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RQ73C1J348RBTDF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Qualifikation: AEC-Q200
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Nennleistung: 150 mW
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Produktpalette: RQ73 Series
  • Widerstand: 348 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstandstyp: Precision, Sulfur Resistant
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RQ73C1J348RBTDF., 3105395, 310-5395
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    225
    € 14,99*
    ab € 0,326*
    € 1,434*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,583*
    € 1,498*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,498*
    € 1,78262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,324*
    € 1,57556
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,191*
    € 1,41729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.