Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002227 CABLE TIE, 203.2MM, NYLON 6.6, 50LB, Cab


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3106211
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002227
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
multicomp pro kabelbinder
Kabelbinderlänge: 203.2 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 47.6 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Produktpalette: MP Mounting Hole Cable Ties
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinder: Mounting Hole
  • Kabelbinderbreite: 4.5 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002227, 3106211, 310-6211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0711* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.