Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH ULV4FW3SS331. VANDAL SWITCH, SPDT, 3A, 250VAC, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3106225
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     ULV4FW3SS331.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Produktpalette: ULV4 Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flat
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Schalterfunktion: On-On
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Stainless Steel
  • Schalteranschlüsse: Wire Leaded
  • Farbe der Beleuchtung: Green
  • IP-Schutzart: IP67
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, E-SWITCH, ULV4FW3SS331., 3106225, 310-6225
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,72*
    € 25,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,00*
    € 24,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.