Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH ULV7FWHSS341 VANDAL SWITCH, DPDT, 3A, 250VAC, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3106231
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     ULV7FWHSS341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Stainless Steel
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flat
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalteranschlüsse: Wire Leaded
  • Farbe der Beleuchtung: Blue
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • Schalterfunktion: On-(On)
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Produktpalette: ULV7 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, E-SWITCH, ULV7FWHSS341, 3106231, 310-6231
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 18,59*
    € 19,49*
    200
    € 6,90*
    ab € 19,58*
    € 20,49*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3.898,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.