Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH ULV8FWBSS331. VANDAL SWITCH, SPDT, 3A, 250VAC, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3106232
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     ULV8FWBSS331.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Farbe der Beleuchtung: Green
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flat
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 25.2 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Stainless Steel
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Produktpalette: ULV8 Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Schalteranschlüsse: Wire Leaded
  • IP-Schutzart: IP67
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Schalterfunktion: On-(On)
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, E-SWITCH, ULV8FWBSS331., 3106232, 310-6232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,52*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.