Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBA02040C3322FRP00 METAL FILM RESISTOR, 33.2KOHM, 400mW, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3213158
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C3322FRP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
drahtwiderstand
Nennspannung: 200 V
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktdurchmesser: 1.6 mm
  • Produktpalette: MBA Series
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Nennleistung: 400 mW
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 3.6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstand: 33.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MBA02040C3322FRP00, 3213158, 321-3158
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0563*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0686*
    € 0,08163
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0631*
    € 0,07509
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0611*
    € 0,07271
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.