Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBA02040C3652FRP00 METAL FILM RESISTOR, 36.5KOHM, 400mW, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3214461
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C3652FRP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktbreite: -
  • Nennspannung: 200 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 400 mW
  • Widerstand: 36.5 kohm
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktdurchmesser: 1.6 mm
  • Produktpalette: MBA Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktlänge: 3.6 mm
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MBA02040C3652FRP00, 3214461, 321-4461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0819*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,3665*
    € 0,43614
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2908*
    € 0,34605
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1767*
    € 0,21027
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1433*
    € 0,17053
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.