Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAF ELECTRONIC HARDWARE 4689-2520-SS STANDOFF, HEX MALE-FEMALE, 50.8MM, Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216350
Hersteller:
     RAF Electronic Hardware
Herst.-Nr.:
     4689-2520-SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Distanzbolzen
Halbzeuge
Produktpalette: -
  • Abstandhalter: Hex Male-Female
  • Material des Abstandhalters: Stainless Steel
  • Gehäuselänge: 38.1 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Gewindemaß - Imperial: 1/4-20
  • Außenbreite: 12.7 mm
  • Gesamtlänge: 50.8 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,14*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.