Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAF ELECTRONIC HARDWARE 4750-4 3/16 HEX X 3/8 TL X 4-40 THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216356
Hersteller:
     RAF Electronic Hardware
Herst.-Nr.:
     4750-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubbolzen
Steckverbinder
Werkzeuge
RAF ELECTRONIC HARDWARE
Schaubenkopfhöhe: 4.76 mm
  • Zur Verwendung mit: RAF Electronic Hardware D-Type Cable Connectors
  • Produktpalette: -
  • Schraubenlänge: 9.5 mm
  • Art des Zubehörs: Jack Screw
  • Gewindemaß - Imperial: 4-40
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 4750-4, 3216356, 321-6356
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,267*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.