Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN JMK105BC6475MV-F CAP, 4.7UF, 6.3V, MLCC, 0402, Capacitanc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216448
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     JMK105BC6475MV-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: M Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Dielektrikum: X6S
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 4,7uf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 6,3v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, JMK105BC6475MV-F, 3216448, 321-6448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0394*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1806*
    € 0,21491
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1261*
    € 0,15006
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1144*
    € 0,13614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.