Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN UMK105CBJ105MV-F CAP, 1UF, 50V, MLCC, 0402, Capacitance:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216460
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     UMK105CBJ105MV-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität: 1 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Dielektrikum: X5R
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: M Series
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantalkondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, UMK105CBJ105MV-F, 3216460, 321-6460
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0752*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4131*
    € 0,49159
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2804*
    € 0,33368
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2492*
    € 0,29655
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1252*
    € 0,14899
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.