Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN TMK107BLD105KA-T CAPACITOR, MLCC, 0603,LOW DISTORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216488
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     TMK107BLD105KA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: M Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Spannung (DC): 25 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, TMK107BLD105KA-T, 3216488, 321-6488
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,16*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.