Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN UMK107BBJ225MA-T CAP, 2.2UF, 50V, MLCC, 0603, Capacitance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216490
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     UMK107BBJ225MA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Dielektrikum: X5R
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Produktpalette: M Series
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 2,2µf, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, UMK107BBJ225MA-T, 3216490, 321-6490
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0843*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3785*
    € 0,45042
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2456*
    € 0,29226
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0843*
    € 0,10032
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.