Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 095-850-221-012 TNC STRAIGHT PLUG TO TNC BULKHEAD JACK O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216502
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-850-221-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel TNC
TNC Kabel
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 12 Zoll
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Kabellänge - Metrisch: 305 mm
  • SVHC: Lead
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: TNC Plug to TNC Bulkhead Jack
  • Koaxialkabel: LMR-200
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 095-850-221-012, 3216502, 321-6502
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 38,15*
    € 62,24*
    € 6,90*
    ab € 35,79*
    € 71,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,24*
    € 74,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,65*
    € 72,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,87*
    € 65,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,71*
    € 60,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,14*
    € 57,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,05*
    € 54,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,58*
    € 53,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,27*
    € 50,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.