Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 095-850-222-048 TNC RA PLUG TO TNC BULKHEAD JACK ON LMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216511
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-850-222-048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel TNC
TNC Kabel
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialkabel: LMR-200
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: 90° TNC Plug to TNC Bulkhead Jack
  • Kabellänge - Metrisch: 1.22 m
  • Kabellänge - Imperial: 4 ft
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 095-850-222-048, 3216511, 321-6511
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 49,84*
    € 77,87*
    € 6,90*
    ab € 44,52*
    € 82,14*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,87*
    € 92,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,24*
    € 90,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,72*
    € 82,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,86*
    € 78,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,28*
    € 75,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,79*
    € 71,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,90*
    € 68,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,65*
    € 66,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,84*
    € 59,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.