Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 095-909-174M100 N-TYPE STRAIGHT PLUG TO N-TYPE BULKHEAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216523
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-909-174M100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
HF-Koaxialkabel
Kabel
konfektionierte
Impedanz: 50 ohm
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Mantelfarbe: -
  • Koaxialkabel: LMR-400
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: N-Type Plug to N-Type Bulkhead Jack
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, 095-909-174M100, 3216523, 321-6523
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,51*
    € 121,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,46*
    € 118,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,13*
    € 113,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,27*
    € 107,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 90,10*
    € 107,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 89,92*
    € 107,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 89,73*
    € 106,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,12*
    € 92,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.