Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 095-909-174M200 N-TYPE STRAIGHT PLUG TO N-TYPE BULKHEAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216525
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-909-174M200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
HF-Koaxialkabel
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: N-Type Plug to N-Type Bulkhead Jack
  • Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • SVHC: Lead
  • Koaxialkabel: LMR-400
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, 095-909-174M200, 3216525, 321-6525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 80,81*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 89,83*
    € 106,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 86,95*
    € 103,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,12*
    € 102,48
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 84,03*
    € 100,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 82,28*
    € 97,91
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 80,81*
    € 96,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.