Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011487 80MM FAN FILTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216594
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011487
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank lüfter
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zur Verwendung mit: 80mm Axial Fans
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Filtermaterial: Steel
  • Mittenabstand Montagelöcher: 71.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Fingerschutzmaterial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gebläse, Kühlung, Lüfter, Lüfter-Filter-Baugruppen, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MC011487, 3216594, 321-6594
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,60*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.