Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN EST1040T221MDGA INDUCTOR, WIREWOUND, EST SERIES, 10.0X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216657
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     EST1040T221MDGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 770 mA
  • Produktpalette: ES Series
  • RMS-Strom Irms: 410 mA
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Induktivität: 220 µH
  • Produktbreite: 10 mm
  • Bauart der Induktivität: Semishielded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 0.636 ohm
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TAIYO YUDEN, EST1040T221MDGA, 3216657, 321-6657
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,679*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,399*
    € 1,66481
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.