Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN EST1040T6R8NDGA INDUCTOR, WIREWOUND, EST SERIES, 10.0X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216665
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     EST1040T6R8NDGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: ES Series
  • Produktbreite: 10 mm
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • RMS-Strom Irms: 2.3 A
  • Bauart der Induktivität: Semishielded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • DC-Widerstand, max.: 0.031 ohm
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.3 A
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Produkthöhe: 4 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TAIYO YUDEN, EST1040T6R8NDGA, 3216665, 321-6665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,679*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.