Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 02205400 SMALL ENCLOSURE, PC, GREY/CLEAR, Enclosu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216750
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02205400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4X
  • Außentiefe - metrisch: 52 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.38 Zoll
  • Gehäusefarbe: Grey, Transparent
  • Produktpalette: Euromas Series
  • Außentiefe - imperial: 2.05 Zoll
  • Gehäusematerial: Polycarbonate
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 35.05 mm
  • IP-Schutzart: IP66
  • Gehäusetyp: Small
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 02205400, 3216750, 321-6750
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,18*
    € 9,12*
    € 4,00*
    ab € 6,53*
    € 9,71*
    € 6,90*
    ab € 8,23*
    € 11,73*
    € 6,90*
    ab € 7,86*
    € 12,05*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 11,66*
    € 16,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Bopla
    52041000
    ab € 21,55*
    Sonstiges
    Bopla
    52041060
    ab € 17,83*
    Sonstiges
    Bopla
    22035000
    ab € 2,14*
    Sonstiges
    TRU Components
    12702100
    ab € 0,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.