Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 52090500 METRIC COUNTER NUT, M32 X 1.5MM, POLYAMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216877
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52090500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Gewindemaß - Imperial: -
  • Material: Nylon (Polyamide)
  • Produktpalette: MGM Series
  • Dicke: 7 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Metrisch: M32 x 1.5
  • Überzug der Sicherungsmutter: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, BOPLA, 52090500, 3216877, 321-6877
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,821*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.