Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AX3PAF1-114.2850 OSCILLATOR, 264FS 114.28MHZ LVPECL XO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217094
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AX3PAF1-114.2850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Produktpalette: ClearClock AX3 Series
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVPECL
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Nennfrequenz: 114.285 MHz
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, AX3PAF1-114.2850, 3217094, 321-7094
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.