Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEUTSCH - TE CONNECTIVITY 38941-22L. CONTACTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217354
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     38941-22L.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktanschluss: Crimp
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktausführung: Pin
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: MIL-DTL-39029 Series
  • Zur Verwendung mit: Deutsch MIL-DTL-38999 Series I, II, III, IV, 24308, 83733, 55302, Series EN3645 & EN4165 Connectors
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, DEUTSCH - TE CONNECTIVITY, 38941-22L., 3217354, 321-7354
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,34139*
    € 0,42163*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,21*
    € 0,54*
    1 Tag
    18970
    10
    € 14,99*
    ab € 0,215*
    € 0,614*
    1 Tag
    1028
    10
    Frei Haus
    ab € 0,43*
    € 0,69*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,247*
    € 0,751*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Daniels
    M81969/8 01
    ab € 140,90*
    Zubehör
    TE Connectivity
    M39029/56-348.
    ab € 0,495*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.