Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF HSDSJZSJZ11-19. HSD STRAIGHT JACK TO HSD STRAIGHT JACK O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217390
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     HSDSJZSJZ11-19.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel
Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Koaxialkabel: HSD-S0040103
  • SVHC: Lead
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: HSD Jack to HSD Jack
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, HSDSJZSJZ11-19., 3217390, 321-7390
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    39
    € 14,99*
    ab € 35,93*
    € 55,99*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 46,78*
    € 72,41*
    € 6,90*
    ab € 40,80*
    € 75,87*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,41*
    € 86,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,52*
    € 83,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,36*
    € 75,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,74*
    € 68,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,74*
    € 66,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,34*
    € 64,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,45*
    € 63,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,79*
    € 62,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,78*
    € 55,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.