Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL BM-6UG007F CAT6 PATCH CORD, 7FT, GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217495
Hersteller:
     BEL
Herst.-Nr.:
     BM-6UG007F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Metrisch: 2.13 m
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelaufbau: UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • Mantelfarbe: Gray
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • Produktpalette: -
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • Kabellänge - Imperial: 7 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BEL, BM-6UG007F, 3217495, 321-7495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,71*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.