Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL BM-6UG010F CAT6 PATCH CORD, 10FT, GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217496
Hersteller:
     BEL
Herst.-Nr.:
     BM-6UG010F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Mantelfarbe: Gray
  • Kabelaufbau: UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BEL, BM-6UG010F, 3217496, 321-7496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,50*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 40 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.