Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
TAIYO YUDEN EMK063B7472KP-F CAPACITOR, MLCC, 0201, 16V, X7R, 4700PF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3217543
Hersteller:
Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
EMK063B7472KP-F
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0201 [0603 Metric]
Produktpalette:
M Series
Kapazität:
4700 pF
Kondensatoranschlüsse:
Wraparound
Kapazitätstoleranz:
± 10%
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Qualifikation:
-
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Produktlänge:
0.6 mm
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Spannung (DC):
16 V
Produktbreite:
0.3 mm
Dielektrikum:
X7R
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
smd kondensator 16v
,
vielschicht keramikkondensator
,
keramikkondensator 4,7nf
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
TAIYO YUDEN
,
EMK063B7472KP-F
,
3217543
,
321-7543
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00868*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,16364*
€ 0,19473
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,04582*
€ 0,05453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04328*
€ 0,0515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02246*
€ 0,02673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01788*
€ 0,02128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01574*
€ 0,01873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01278*
€ 0,01521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00868*
€ 0,01033
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK C0603X7R1C472K030BA KONDENSATOR, 4700PF, 16V, MLCC, 0201
TDK
C0603X7R1C472K030BA
ab € 0,00556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen