Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
TAIYO YUDEN JMK105BBJ475MVHF CAP, AEC-Q200, 4.7UF, 6.3V, MLCC, 0402,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3217567
Hersteller:
Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
JMK105BBJ475MVHF
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Dielektrikum:
X5R
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Kapazität:
4.7 µF
Produktbreite:
0.5 mm
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Spannung (DC):
6.3 V
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Qualifikation:
AEC-Q200
Produktpalette:
M Series
Kondensatoranschlüsse:
Wraparound
Produktlänge:
1.02 mm
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0402 [1005 Metric]
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
smd kondensator 4,7uf
,
vielschicht keramikkondensator
,
smd kondensator 6,3v
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
TAIYO YUDEN
,
JMK105BBJ475MVHF
,
3217567
,
321-7567
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0317*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen