Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN TMK063B7103MP-F CAP, 0.01UF, 25V, MLCC, 0201, Capacitanc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217594
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     TMK063B7103MP-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität: 10000 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [0603 Metric]
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Spannung (DC): 25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: M Series
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, TMK063B7103MP-F, 3217594, 321-7594
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00387*
      
    Preis gilt ab 7.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,00504*
    € 0,006
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,00494*
    € 0,00588
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00485*
    € 0,00577
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,00464*
    € 0,00552
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,00387*
    € 0,00461
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.