Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN TMK212ABJ475KG-T CAP, 4.7UF, 25V, MLCC, 0805, Capacitance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217602
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     TMK212ABJ475KG-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: M Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Spannung (DC): 25 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: X5R
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, TMK212ABJ475KG-T, 3217602, 321-7602
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0611*
    € 0,1212*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0453*
    € 0,2141*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2141*
    € 0,25478
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1491*
    € 0,17743
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.