Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
TAIYO YUDEN UMK105CG821JVHF CAP, AEC-Q200, 820PF, 50V, MLCC, 0402, C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3217613
Hersteller:
Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
UMK105CG821JVHF
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
Produktlänge:
1.02 mm
Kapazität:
820 pF
Kapazitätstoleranz:
± 5%
Kondensatoranschlüsse:
Wraparound
Produktpalette:
M Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0402 [1005 Metric]
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Dielektrikum:
C0G / NP0
Spannung (DC):
50 V
Produktbreite:
0.5 mm
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd kondensator 5%
,
chip kondensator
,
smd kondensator 50v
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
TAIYO YUDEN
,
UMK105CG821JVHF
,
3217613
,
321-7613
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0229*
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen