Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN UMK107BBJ225KA-T CAP, 2.2UF, 50V, MLCC, 0603, Capacitance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217614
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     UMK107BBJ225KA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Spannung (DC): 50 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Produktpalette: M Series
  • Dielektrikum: X5R
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantalkondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, UMK107BBJ225KA-T, 3217614, 321-7614
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0405*
    € 0,0755*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,084*
    € 0,374*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2427*
    € 0,28881
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.