Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN UMK107BJ104KAHT CAP, AEC-Q200, 0.1UF, 50V, MLCC, 0603, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217615
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     UMK107BJ104KAHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Dielektrikum: X5R
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktpalette: M Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, UMK107BJ104KAHT, 3217615, 321-7615
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0204*
    € 0,0462*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,025*
    € 0,1702*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1702*
    € 0,20254
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,025*
    € 0,02975
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.