Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
TAIYO YUDEN UMK212BJ474KGHT CAP, AEC-Q200, 0.47UF, 50V, MLCC, 0805,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3217616
Hersteller:
Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
UMK212BJ474KGHT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0805 [2012 Metric]
Produktpalette:
M Series
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
0.47 µF
Produktlänge:
2.01 mm
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Dielektrikum:
X5R
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Produktbreite:
1.25 mm
Qualifikation:
AEC-Q200
Kondensatoranschlüsse:
Wraparound
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd kondensator 50v
,
chip kondensator
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
TAIYO YUDEN
,
UMK212BJ474KGHT
,
3217616
,
321-7616
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0631*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen