Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
TAIYO YUDEN UMK212B7104KGHT CAP, AEC-Q200, 0.1UF, 50V, MLCC, 0805, C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3217617
Hersteller:
Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
UMK212B7104KGHT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Spannung (DC):
50 V
Produktpalette:
M Series
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Produktlänge:
2.01 mm
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0805 [2012 Metric]
Kondensatoranschlüsse:
Wraparound
Produktbreite:
1.25 mm
Kapazität:
0.1 µF
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Dielektrikum:
X7R
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v
,
vielschicht keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator 0,1µf
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
TAIYO YUDEN
,
UMK212B7104KGHT
,
3217617
,
321-7617
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0603*
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0432*
€ 0,1966*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C0805T104K5RCLTU CAP, MLCC, X7R, 0.1UF, 50V, 0805, Capaci
Kemet
C0805T104K5RCLTU
ab € 0,559*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCS0805W104K1HRN-RH CERAMIC CAPACITOR, 0.1UF, 50V, X7R, 10%,
Multicomp
MCS0805W104K1HRN-RH
ab € 0,223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen