Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19012-0030. AA-8301T 22-18 PIGGYBACK AVIK TAPED P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217645
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19012-0030.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Klemmentyp: Female Piggyback Disconnect
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: Avikrimp 19012 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19012-0030., 3217645, 321-7645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,481*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.