Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH SC195ULTRT DC/DC CONV, SYNC BUCK, 3.5MHZ, 125DEG C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217698
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SC195ULTRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Schaltregler
Halbleiter
Ausgangsspannung, min.: 800 mV
  • Produktpalette: FemtoBuck&trade,
  • Ausgang: Adjustable
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • Eingangsspannung, min.: 2.9 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: MLPQ-UT
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: MLPQ-UT
  • SVHC: To Be Advised
  • Schaltfrequenz: 3.5 MHz
  • Ausgangsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Topologie: Synchronous Buck (Step Down)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,918*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.