Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ-6CWDR022V 0805 CURRENT SENSING RES. 0.5%, 0.022OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217815
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ-6CWDR022V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Oberflächenmontage
Passive
Nennleistung: 500 mW
  • Widerstand: 0.022 ohm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 0.65 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Produktpalette: ERJ6CW Series
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,222*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.