Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 52856-1 TERMINAL,PG SPD FLG 12-10 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217859
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52856-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchloride)
  • Leiterstärke (AWG): 12AWG to 10AWG
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterquerschnitt CSA: 6.64 mm²
  • Produktpalette: PLASTI-GRIP Series
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • Anschlussmaterial: Copper
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,497*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7500 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.