Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN TMK212BBJ226MG-TT CAP, 22UF, 25V, MLCC, 0805, Capacitance:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217881
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     TMK212BBJ226MG-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktpalette: M Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Spannung (DC): 25 V
  • Kapazität: 22 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: X5R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, TMK212BBJ226MG-TT, 3217881, 321-7881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,303*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.