Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0402AFX-4751GAS. RESA-AS 0402 4K75 1% 50MW TC100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217894
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402AFX-4751GAS.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 62.5 mW
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstyp: Sulfur Resistant
  • Produktpalette: CR*AS Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Widerstand: 4.75 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [1005 Metric]
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0402AFX-4751GAS., 3217894, 321-7894
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00276*
    € 0,02295*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0109*
    € 0,1649*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1649*
    € 0,19623
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,024*
    € 0,02856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0236*
    € 0,02808
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0208*
    € 0,02475
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0162*
    € 0,01928
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0109*
    € 0,01297
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.