Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC011509 AXIAL FAN, 35MM, 5VDC, 6.5CFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-3217999
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011509
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Vapo-Lager
  • Nennstrom: 80 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 21.8 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 6.5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 7500 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 400 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 35 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC011509, 3217999, 321-7999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.