Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 964326-1 STD-POW-TIM CONTACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218014
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     964326-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Produktpalette: JPT Series
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktüberzug: Tin
  • Zur Verwendung mit: AMP JPT Series Automotive Housing Connectors
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktausführung: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 964326-1, 3218014, 321-8014
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2200
    Frei Haus
    ab € 0,142*
    € 0,178*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    8800
    € 25,00*
    ab € 0,16*
    € 0,19*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,132*
    € 0,219*
    1 Tag
    1954
    10
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,235*
    1 Tag
    5015
    1
    € 14,99*
    ab € 0,147*
    € 0,333*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8800 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.800 Stück
    Mindestbestellmenge: 8800 Stück ( entspricht € 1.672,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1
    ab € 184,62*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1579007-6
    ab € 43,26*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-1579007-3
    ab € 107,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.